• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickjacke mit Softshell Herbstgrün/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 594225364199XS
Netto: 96,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe herbstgrün / schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Strick-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 594225364199XS
EAN / GTIN 7330509848197
Herstellernummer 594225364199XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Ärmelbündchen mit Gummizug

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Verstärkte Schultern

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen

Beschreibung:

  • Eine Strickjacke mit einem schönen Kragen und unschlagbar bequemer Fleecequalität
  • Diese Jacke besteht aus einem einzigartigen Material, das am besten als dreidimensionales Fleece beschrieben werden kann
  • Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihren 3D-gemusterten Look, dehnbaren und geschmeidigen Komfort und Wärme, wenn man sie am meisten braucht
  • Für eine höhere Strapazierfähigkeit sind die exponierten Bereiche der Jacke mit Softshell-Einsätzen verstärkt und da sich unter den Armen kein Softshell befindet, ist die Belüftung besser
  • Die Jacke verfügt über ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber ebenso gut für die Arbeit wie für die Freizeit
  • Auch erhältlich als Damenmodell 5943

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb