• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hybrid Jacke High Vis Orange/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 593021175399XL
Netto: 116,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis orange / schwarz
Unisex-Größe XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 593021175399XL
EAN / GTIN 7330509722619
Herstellernummer 593021175399XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Armabschluss mit Gummizug und Bündchen

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Feste Kapuze

Frontverschluss
Windleiste mit Fleecefutter innen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Innenfutter
Halb gefüttert

Funktionalität
Warm gefütterter Oberkörper vorne und hinten und teilweise an Kapuze und Schultern

Beschreibung:

  • Eine Hybrid Jacke mit einer dünnen aber warmen Polsterung an Vorder- und Rückseite und an der Kapuze und Softshell Stoff an den Schultern, den Armen und den Seiten
  • Ein bequemes, warmes Kleidungsstück, das bei Arbeiten in kälteren Umgebungen eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit ermöglicht
  • Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb