{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Flachschleifen | |
Schleifmittel | Hochleistungs-Spezialkorund | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | 80A54I9AV217-P23-stainless | |
Form | 7 | |
Scheiben-⌀ D | 300 mm | |
Scheibenbreite T | 50 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 76,2 mm | |
Aussparungs-⌀ P | 155 mm | |
Aussparungstiefe F 1 | 10 mm | |
Aussparungstiefe G 2 | 10 mm | |
Produktart | Flachschleifscheibe |
Artikelnummer | 592400 | |
EAN / GTIN | 9003170108454 | |
Herstellernummer | 10845 | |
Hersteller | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |