VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN D×T×H (mm) B126 3 mm

Artikel-Nr.: 592035 3
Netto: 1.408,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Belagdicke X (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Außenrund; Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 1A1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Außenrund; Flachschleifen
    Schleifmittel kubisches Bornitrit
    Schleifmittelkurzzeichen CBN
    Spezifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
    Form 1A1
    Scheiben-⌀ D 400 mm
    Scheibenbreite T 20 mm
    Bohrungs-⌀ H 127 mm
    Schleifbelag Breite U 20 mm
    Schleifbelag Höhe X 3 mm
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 592035 3
    EAN / GTIN 9009012027389
    Herstellernummer 34447898

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochentwickelte, mit superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste, schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
    • Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
    • Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
    • Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.

    CBN-Belag zum Hochleistungsschleifen langspanender-, Fe-haltiger Werkstoffe wie z.B. gehärtete, hochlegierte Chromstähle und HSS-Werkstoffe (inklusive pulvermetallurgische Qualitäten) und Nickel-Basis-Legierungen.

    Verwendung:

    • Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
    • Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
    • Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
    • Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
    • Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.

    Spezifikation:

    B126C50B-VIB-STAR HSS

    Hinweis:

    Diese Schleifscheiben können vor dem ersten Schleifen bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Weichstahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr. 599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr. 599840.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb