• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22ERM N 60 IC250 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5920066
Netto: 26,80 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 5920066
    EAN / GTIN 7291075047509
    Herstellernummer 5920066
    L-Nummer L23960 96

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 5 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 3.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 7 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.32 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Gewindesteigung, max. (TPX) 5 mm
    • Gewindesteigung, min. (TPN) 3.5 mm
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 7 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb