• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Labortrennscheibe 150x1,5x20mm A 60 O5 B68 PREMIUM Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 591104
Netto: 7,14 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 591104
EAN / GTIN 9003175911042
Herstellernummer 591104
L-Nummer L50140 507

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Labortrennscheiben sind perfekt für das Trockentrennen von Laborproben aus Stahl und HSS auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

Merkmal:

  • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 60 O5 B68
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 1,5 x 20 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 1.5 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Vorteil:

  • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Verwendung:

  • Für die Anwendung auf Stahl und HSS
  • Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

Empfehlung:

  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Leistungswerte
  • Geringster Werkzeugverschleiß
  • Höchste Wirtschaftlichkeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb