• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IRM 1.75 ISO IC808 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6H)

Artikel-Nr.: 5903405
Netto: 19,65 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5903405
EAN / GTIN 7291075057683
Herstellernummer 5903405
L-Nummer L23960 1133

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.75 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb