• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16ERB 0.80 ISO IC908 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6G)

Artikel-Nr.: 5902803
Netto: 21,40 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 5902803
EAN / GTIN 7291075049343
Herstellernummer 5902803
L-Nummer L23960 855

Beschreibung

Aprašymas:

Laydown Threading Indexable Inserts

Požymis:

  • Corner Radius (RE) 0.12 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Thread Pitch (TP) 0.8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb