• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MultiCheck Nonius M 3 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 590244
Netto: 577,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 590244
EAN / GTIN 4046122509515
Herstellernummer 590244
L-Nummer L40160 3

Beschreibung

Beschreibung:

MultiCheck Nonius M 3 Toleranz 6H

MultiCheck Nonius
Ablesegenauigkeit 0,1 mm

- Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel
- Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert
- Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)
- Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen
- Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen
- Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige
- Auf Wunsch in beschichteter Ausführung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb