• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MultiCheck Digital G 1/2

Artikel-Nr.: 590155
Netto: 1.335,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 590155
EAN / GTIN 4046122526963
Herstellernummer 590155

Beschreibung

Beschreibung:

MultiCheck Digital G 1/2

MultiCheck Digital
Ablesegenauigkeit 0,01 mm

- Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel
- Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert
- Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)
- Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen
- Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen
- Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige
- Auf Wunsch in beschichteter Ausführung
- MultiCheck Digital mit itegriertem Funk-Modul (MCDW) auf Anfrage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb