• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22EL N 55 IC250 55°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5901534
Netto: 30,90 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5901534
EAN / GTIN 7291075046724
Herstellernummer 5901534
L-Nummer L23960 640

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 5 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 3.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 7 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.42 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 5 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 3.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 7 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb