• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Verbindungsteil f.734/20 L.36,9mm

Artikel-Nr.: 59011011
Netto: 9,50 €
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
    Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 59011011
    EAN / GTIN 4018754192335
    Herstellernummer 59011011
    L-Nummer L60010 4341

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
    • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • für Nr.: 734/20
    • Gr.: 502 1/2
    • Länge mm (L): 36,9 mm
    • Gewicht: 60 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb