• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Verbindungsteil f.735/5 L.27,6mm

Artikel-Nr.: 59011003
Netto: 13,10 €
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59011003
EAN / GTIN 4018754192311
Herstellernummer 59011003
L-Nummer L60010 4206

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • für Nr.: 735/5
  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 27,6 mm
  • Gewicht: 17 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb