• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Verbindungsteil Antrieb 3/8″ Abtrieb 3/8″ L.25,8mm

Artikel-Nr.: 59010003
Netto: 13,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vierkant-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59010003
EAN / GTIN 4018754035359
Herstellernummer 59010003
L-Nummer L60010 559

Beschreibung

Beschreibung:

  • Macht die Stufenschlüssel-Umsteckknarre 13142 auch für Steckschlüsseleinsätze verwendbar

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • für Nr.: 734/5
  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 25,8 mm
  • Gewicht: 17 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb