• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multicheck Skala M 7 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 590071
Netto: 477,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 590071
EAN / GTIN 4046122509546
Herstellernummer 590071

Beschreibung

Beschreibung:

Multicheck Skala M 7 Toleranz 6H

MultiCheck Skala
Ablesegenauigkeit 0,5 mm

- Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel
- Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert
- Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)
- Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen
- Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen
- Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige
- Auf Wunsch in beschichteter Ausführung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb