• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MultiCheck Skala M 10x1 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 590045
Netto: 439,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 590045
EAN / GTIN 4046122526277
Herstellernummer 590045
L-Nummer L40150 31

Beschreibung

Beschreibung:

MultiCheck Skala M 10x1 Toleranz 6H

MultiCheck Skala
Ablesegenauigkeit 0,5 mm

- Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel
- Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert
- Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)
- Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen
- Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen
- Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige
- Auf Wunsch in beschichteter Ausführung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb