• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade 21x23 mm

Artikel-Nr.: 59.21X23
Netto: 24,81 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59.21X23
EAN / GTIN 3148511139202
Herstellernummer 59.21X23
L-Nummer L60130 570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Doppelringschlüssel: schlanke Köpfe und kurzes Heft für die Arbeit auf engem Raum
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 21X23
  • B x B1 [mm]: 30,5 x 33,6
  • E [mm]: 9,9
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 130

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb