{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 4 / 6 | |
Durchmesser | 83 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 105 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 52 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 155 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589050 83 | |
EAN / GTIN | 4045197221087 | |
Herstellernummer | 589050 83 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 83mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 155 min-1 | 155 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 52 min-1 | 52 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 105 min-1 | 105 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 83 mm | 83 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |