{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 4 / 6 | |
Durchmesser | 67 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 130 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 65 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 195 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589010 67 | |
EAN / GTIN | 4045197158567 | |
Herstellernummer | 589010 67 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 67mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 195 min-1 | 195 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 67 mm | 67 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |