{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | HM | |
Zahnteilung | 3,2 − 4,3 mm | |
Blattlänge | 225 mm | |
Bezeichnung | 1156XHM | |
Eignung | _1156XHM | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 175 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt schnell (grob) | |
Anzahl Blätter | 1 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588710 1156XHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534817 | |
Herstellernummer | 2608900391 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Säbelsägeblätter-Set 1156XHM-E
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Blätter | 1 | 1 | 1 |
Bezeichnung | 1156XHM | 956XHM | 1256XHM |
Blattlänge | 225 mm | 150 mm | 300 mm |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | Holz mit Metall | Holz mit Metall |
Sägeblattmaterial | HM | HM | HM |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 175 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Produktart | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt |