Säbelsägeblätter-Set 955CHC-E

Artikel-Nr.: 588700 955CHC-E
Netto: 26,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 3 mm
Blattlänge 150 mm
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 100 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588700 955CHC-E
EAN / GTIN 4059952534558
Herstellernummer 2608900365

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.
Präzise, gerade Schnitte mit längster Standzeit in dicken Stahlprofile oder Gussrohre. Ideal für Abbrucharbeiten.

Hinweis:

Hartmetall Sägeblätter: Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb