Stichsägeblätter-Set T321BF

Artikel-Nr.: 588500 T321BF
Setpreis 5 Stück (4,76 € / 1 Stück)
Netto: 20,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 2,5-6
  • Metallprofil (offen): < 65
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 2,0 mm
Blattlänge 132 mm
Bezeichnung T321BF
Eignung _T321BF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 2,5-6 mm
Metallprofil (offen) < 65 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T321BF
EAN / GTIN 3165140597012
Herstellernummer 2608636707

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Speed for Metal − höhere Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Metall dank verjüngtem Sägeblatt, reduzierter Blattstärke und optimierter Zahngeometrie (abwechselnd starrer und aggressiver Zahn).

Lieferumfang:

5-teilig
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb