Stichsägeblätter-Set T144D

Artikel-Nr.: 588425 T144D
Setpreis 25 Stück (1,21 € / 1 Stück)
Netto: 25,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz weich): 5-50
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob); Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HCS
Zahnteilung 4 − 5,2 mm
Blattlänge 100 mm
Bezeichnung T144D
Eignung _T144D
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz weich) 5-50 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob); Tauchschnitt
Anzahl Blätter 25
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588425 T144D
EAN / GTIN 4045197726728
Herstellernummer 588425 T144D

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit geschliffenen, scharfen Zähnen für präzises Sägen in Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen und schnellen Arbeitsfortschritt.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen und schnellen Arbeitsfortschritt.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb