• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolltisch

Artikel-Nr.: 5866
Netto: 889,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5866
    EAN / GTIN 4017976058665
    Herstellernummer 5866
    L-Nummer L90070 206

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Rolltisch aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche aus Sandwich-Platte 20 mm stark mit Oberfläche Buchendekor. Ein verschließbarer Stahlschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür und einem festen Boden. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 und Front blau RAL 5007. Eine abschließbare Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage. Kabeldurchführung in der Tischplatte. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Nutzflächenlänge (mm): 1120
    Nutzflächenbreite (mm): 650
    Etagenhöhen (mm): 300, 910
    Tragkraft Etage (kg): 50
    Gesamtbreite (mm): 1120
    Gesamthöhe (mm): 910
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb