Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Rolltisch aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Tischfläche aus Sandwich-Platte 20 mm stark mit Oberfläche Buchendekor. 2 Ablageböden im Raster variabel einschraubbar. 1 Stahlschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Boden 50 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 150
Nutzflächenlänge (mm): 1120
Nutzflächenbreite (mm): 650
Etagenhöhen (mm): 300, 670, 910
Tragkraft Etage (kg): 50
Gesamtbreite (mm): 1120
Gesamthöhe (mm): 910
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3