Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn fein 300 mm

Artikel-Nr.: 584055 300
Netto: 101,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Blatt-⌀ D 300 mm
    Bohrungs-⌀ 30 mm
    Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm
    Anzahl Zähne 72
    Schnittbreite B 3,2 mm
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 584055 300
    EAN / GTIN 4045197220837
    Herstellernummer 584055 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

    Verwendung:

    Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
    Typ KW für Plattenwerkstoffe, edelfurniert und beidseitig mit Kunststoff belegt sowie oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte.

    Hinweis:

    Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb