Kreissägeblatt expert for Steel 210 mm

Artikel-Nr.: 583910 210
Netto: 82,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

210 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 48
Schnittbreite B 2 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 583910 210
EAN / GTIN 3165140737708
Herstellernummer 2608643057

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die Beschichtung verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Für Stahlbearbeitung. Spezielle Verankerung der HM- Zähne im Stammblatt verhindert Zahnausbrüche. Zahnform: Trapez-Flachzahn (mit Fase), Spanwinkel neutral.
Für handgeführte Metall- Trockensägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb