• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollpult

Artikel-Nr.: 5834
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 323,34 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5834
Kopieren
EAN / GTIN 4017976658346
Kopieren
Herstellernummer 5834
Kopieren
L-Nummer L90080 847
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte 605 x 590 mm mit Anschlagleiste. Schreibfläche ca. 10° geneigt. 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 100
Schreibhöhe (mm): 1100, 1195
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 605
Gesamttiefe (mm): 610
Gesamthöhe (mm): 1195
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32