Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablage. 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 100
Schreibhöhe (mm): 1195
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 605
Gesamttiefe (mm): 610
Gesamthöhe (mm): 1195
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3