• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Einsteckwerkzeug Wkz.Aufn.9 x 12

Artikel-Nr.: 58291012
Netto: 37,44 €
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
Produktart Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58291012
EAN / GTIN 4018754096817
Herstellernummer 58291012
L-Nummer L60010 3376

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • Fixierung durch Stiftsicherung
  • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 9 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • S: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Größe Abtriebsprofil: E12
  • Gewicht: 50 g
  • Breite mm (b): 18,5 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb