• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/8″ Wkz.Aufn.14 x 18

Artikel-Nr.: 58243012
Netto: 36,64 €
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58243012
EAN / GTIN 4018754241866
Herstellernummer 58243012
L-Nummer L60010 5615

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Merkmal:

  • Außenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gr.: 12
  • Höhe mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 199 g
  • Breite mm (b): 27 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb