• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Einsteckwerkzeug SW 46mm Wkz.Aufn.22 x 28

Artikel-Nr.: 58221046
Netto: 125,65 €
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
    Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 58221046
    EAN / GTIN 4018754238828
    Herstellernummer 58221046
    L-Nummer L60010 5146

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
    • Fixierung durch Stiftsicherung
    • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 19 mm
    • S: 55 mm
    • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
    • Gewicht: 628 g
    • Schlüsselweite [mm]: 46 mm
    • Breite mm (b): 66 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb