• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 25mm Wkz.Aufn.14 x 18

Artikel-Nr.: 58214025
Netto: 53,71 €
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
    Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 58214025
    EAN / GTIN 4018754142170
    Herstellernummer 58214025
    L-Nummer L60010 2447

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
    • Fixierung durch Stiftsicherung
    • Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 12 mm
    • S: 25 mm
    • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
    • Gewicht: 170 g
    • Schlüsselweite [mm]: 25 mm
    • Breite mm (b): 53 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb