Zugsäge mit Kreuzschliff Aluminist 240 mm

Artikel-Nr.: 581711 240
Netto: 45,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blattlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zahnausführung Kreuzschliff
    Zähne pro Zoll 9
    Beschichtung schwarze Beschichtung
    Blattstärke 0,9 mm
    Blattlänge 240 mm
    Griffmaterial Aluminium
    Produktart Zugsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 581711 240
    EAN / GTIN 4975364017826
    Herstellernummer ALOR-A240FB-EU

    Beschreibung

    Ausführung:

    Typ „Aluminist“, hochwertige Zugsäge mit klappbarem Aluminiumgriff.
    Zugsägeblatt mit Kreuzschliff, Blattstärke 0,9 mm, schwarze Beschichtung für leichtgängiges Sägen, vermeidet Ankleben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb