• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringratsche 24mm WerkzeugAufnahme 14 x 18

Artikel-Nr.: 58170224
Netto: 106,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58170224
EAN / GTIN 4018754348497
Herstellernummer 58170224
L-Nummer L60010 8325

Beschreibung

Beschreibung:

  • passend für Drehmomentschlüssel mit 14 x 18 Einstecksystem
  • mit Doppelsechskant
  • kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch die Umschaltung
  • Fixierung durch die Stiftsicherung
  • HPQ® Hochleistungsstahl, schwarz brüniert

Merkmal:

  • Anzahl Zähne: 72
  • Arbeitswinkel: 5 °
  • Breite mm (b): 47 mm
  • Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Höhe mm (h): 14,6 mm
  • Länge mm (L): 52 mm
  • Legierung: HPQ® Hochleistungsstahl
  • max. Drehmoment: 360 N·m
  • Oberfläche: schwarz oxidiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24 mm
  • Gewicht (g): 252 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb