Furniersäge Superior

Artikel-Nr.: 581510
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,30 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Blattlänge: 350

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 11
Blattlänge 350 mm
Produktart Handsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 581510
Kopieren
EAN / GTIN 7311518243005
Kopieren
Herstellernummer 3240-14-XT11-HP
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Ausführung:

Handsägen mit Ergo®-Griff für optimale Kraftübertragung. Die Superior-Sägeblätter sind zur Reibungsminderung zusätzlich beschichtet. Das verstärkte Blatt ermöglicht mit der einzigartigen NXT-Verzahnung (3fach geschliffen und gehärtet) und der patentierten Zahnfolge eine mindestens 30 % höhere Schnittleistung als vergleichbare Sägen.

Verwendung:

Für trockenes, hartes Holz.