JetCut™ Fuchsschwanz-Handsäge, Typ: 380STA

Artikel-Nr.: 581506 380STA
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,60 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung 2X Hardpoint-Verzahnung
Zähne pro Zoll 11
Blattlänge 380 mm
Griff-Form geschlossen
Griffmaterial 2K
Produktart Fuchsschwanz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 581506 380STA
Kopieren
EAN / GTIN 3253562155948
Kopieren
Herstellernummer 2-15-594
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort.
  • Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer.
  • Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen auf Hieb und Stoß.
  • 45°- und 90°-Anschlag.
  • 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision.
11 Zähne/Zoll für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff.