• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Gripzange 30mm

Artikel-Nr.: 580.6
Netto: 47,83 €
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 580.6
EAN / GTIN 3148517716148
Herstellernummer 580.6
L-Nummer L60130 2467

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Fertigungs- und Wartungsarbeiten in der Industrie und im Automobilbereich geeignete Zange
  • Automatische Einstellung am zu spannenden Werkstück, nur der Druck muss eingestellt werden
  • Backe gehärtet aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl: sehr verschleißfest
  • Karierter Griff für ein rutschfestes Greifen
  • Einhandentriegelung über Hebel mit Innenöffnung
  • Ausführung: verchromt, patentierter Mechanismus brüniert.

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 8
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 150 x 45
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 235

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb