• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Gripzange 38mm

Artikel-Nr.: 580.10
Netto: 56,82 €
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 580.10
EAN / GTIN 3148517716223
Herstellernummer 580.10
L-Nummer L60130 219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Fertigungs- und Wartungsarbeiten in der Industrie und im Automobilbereich geeignete Zange
  • Automatische Einstellung am zu spannenden Werkstück, nur der Druck muss eingestellt werden
  • Backe gehärtet aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl: sehr verschleißfest
  • Karierter Griff für ein rutschfestes Greifen
  • Einhandentriegelung über Hebel mit Innenöffnung
  • Ausführung: verchromt, patentierter Mechanismus brüniert.

Merkmal:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x H [mm]: 250 x 63
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Gramm: 642

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb