• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hohlmeißelstein Keramisch gebunden 45x6/2l115 mm 89A MITTELA240

Artikel-Nr.: 579
Netto: 13,96 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 579
EAN / GTIN 9003170005791
Herstellernummer 579
L-Nummer L50140 1825

Beschreibung

Beschreibung:

Die keramischen Hohlmeißelsteine werden bevorzugt zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen verwendet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen. Auf Grund der konischen Form ist es Ihnen möglich, bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten.

Merkmal:

  • Form: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Korngröße: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AMITTEL
  • Abmessung (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Durchmesser: 45 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 115 mm

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb