• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feilenbürste, Besatzlänge L3×-breite L1: 100X25mm

Artikel-Nr.: 576000 100X25
Netto: 3,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
858 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Besatzlänge L3×-breite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahl
Gesamtlänge L 210 mm
Besatzbreite L1 25 mm
Arbeitslänge L3 100 mm
Besatzlänge H1 8 mm
Produktart Feilenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Herstellernummer 03710042

Beschreibung

Ausführung:

Besatz (Kratzenband) aus Stahldraht.

Verwendung:

Zum Reinigen von geriffelten Oberflächen wie Feilen oder Ähnliches.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb