{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Dorn-⌀ | 16 mm | |
Gewinde M | M8 | |
Kopf-⌀ | 20 mm | |
Kopfstärke K | 13 mm | |
Schlüsselweite | 6 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 15 Nm | |
Produktart | Anzugsschraube |
Artikelnummer | 575096 16 | |
EAN / GTIN | 4062406057053 | |
Herstellernummer | 575096 16 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |