{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 76 mm | |
Körnung | 80 | |
Feinheitsgrad | grob | |
Borstenstärke | 1,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 18 mm | |
Arbeitslänge L3 | 22 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 16 mit Nut mm | |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
empfohlene Drehzahl | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
maximale Drehzahl | 4.500 min-1 | |
Vorschub | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Zustellung | 0,3 (fein) – 1,0 (grob) mm | |
Antriebsmaschine | CNC-Bearbeitungszentren; Robotereinsatz | |
Aufnahme | Messerkopfaufnahme | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer |
575060 80
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197977779
Kopieren |
|
Herstellernummer |
575060 80
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |