{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnung | 120 | |
Bürsten-⌀ D1 | 144 mm | |
Teller-⌀ D2 | 150 mm | |
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Borstenstärke | 1,1 mm | |
Arbeitsfläche-⌀ | 144 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 32 mit Nut mm | |
Besatzlänge H1 | 43 mm | |
empfohlene Drehzahl | 1.000 min-1 - 1.200 min-1 | |
maximale Drehzahl | 2.500 min-1 | |
Vorschub | 4.500 mm/min - 8.000 mm/min | |
Zustellung | 0,8 (fein) – 1,5 (grob) mm | |
Produktart | Tellerbürste |
Artikelnummer | 575038 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892799 | |
Herstellernummer | 575038 120 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |