{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Grundkörperbreite | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 290 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Arbeitslänge L3 | 140 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
Anzahl Besatzreihen | 2 | |
Grundkörper Material | Holz | |
Produktart | Drahtbürste |
Artikelnummer |
575000 2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4017359046753
Kopieren |
|
Herstellernummer |
10002042
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |