• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS 12,7 mm, 0,01 mm, positive Zählrichtung

Artikel-Nr.: 575-303
Netto: 225,00 €
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575-303
EAN / GTIN 4946368538365
Herstellernummer 575-303
L-Nummer L40010 12934

Beschreibung

Beschreibung:

Das LGS ist ein kompaktes ABS Linear Gauge das ihnen folgende Vorteile bietet: Die patentierte ABSOLUT Digimatic Datenausgabe und die IP66 Schutzart bietet eine der besten Technologien seiner Klasse.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 12.7
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: 15 µm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1600 mm/s; (Messung per Scanning kann nicht durchgeführt werden) mm/s
Messkraft: 2 N Messbolzen nach unten, 1,8 N Messbolzen horizontal, 1,6 N Messbolzen nach oben
Zoll/Metrisch: Metrisch
Energieversorgung: 5 bis 10 V (5 mA max.)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb