• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gezopfte Pinselbürste INOX-Draht, Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke: 19X0,15mm

Artikel-Nr.: 574900 19X0,15
Netto: 32,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 19 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,15 mm
Besatzlänge H1 28 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 6
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574900 19X0,15
EAN / GTIN 4017359137796
Herstellernummer 453338

Beschreibung

Ausführung:

Glatter, gezopfter Draht, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.
INOX-Drahtqualität 1.4401 (AISI 316). Trägerkörper mit Kunststoffummantelung zur Edelstahlbearbeitung.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten.
Die Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb