{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Zwingen-⌀ D2 | 22 mm | |
Zwingenlänge L2 | 22 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574650 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359098158 | |
Herstellernummer | 453301 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinselbürste INOX-Komplett 0,30 mm 22X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.143 Stück sofort lieferbar
|
|
Besatzlänge H1 | 25 mm | 25 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 23 mm | 23 mm |
Gesamtlänge L | 68 mm | 80 mm |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Zwingen-⌀ D2 | 22 mm | 22 mm |
Zwingenlänge L2 | 22 mm | 22 mm |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |