{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Besatzmaterial | Siliciumcarbid | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 180 | |
Bürsten-⌀ D1 | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,7 mm | |
Arbeitslänge L3 | 70 mm | |
passend für Bohrungs-⌀ | 38,1 mm - 41 mm | |
empfohlene Drehzahl | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produktart | Innenbürste |
Artikelnummer | 574495 41 | |
EAN / GTIN | 4013349529190 | |
Herstellernummer | 9828036345 | |
Hersteller | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |