• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste mikroabrasiv (A) Korn 600 13 mm

Artikel-Nr.: 574470 13
Netto: 14,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 13 mm
Schaft-⌀ Ds 3,7 mm
Arbeitslänge L3 25 mm
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574470 13
EAN / GTIN 4017359172292
Herstellernummer 541087

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Aluminiumoxid-Borsten (A) in Korn 600, Borsten-⌀ 0,30 mm, Gesamtlänge 125 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine gleichmäßige Schleifwirkung garantiert. Zum Entgraten von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb